5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量6100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.03g 安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量3100g 最小表示0.01g 再現性0.01g 直線性±0.02g 安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース 寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg)約4.3 電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量410g 最小表示0.001g 再現性0.001g 直線性±0.002g 安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1.5秒 ひょう量41kg、最小表示0.5gの重量級の電子天秤です。表示部がスウィングアーム式となっており、見やすく使いやすい位置に調整できます。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース 寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H) 質量(kg)約17 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) ひょう量41kg 最小表示0.5g 再現性0.5g 直線性±1g 安定所要時間約1.5秒 (FAST設定時の代表値)
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります