測定・測量機器レンタルサービス :「周波数 測定 器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音で危険を回避する!吊荷通過警報装置『安全マン』
仕様【メッセージ入力数】4 セット内容本体、バッテリー×2、充電器、リモコン×2、Uボルト×2、ナット×8、ワッシャー・スプリングワッシャー×4、音声ファイルバックアップ(CD-R)、取扱説明書、収納ケース、CR2032×2個 質量(g)【リモコン】約24 使用温度範囲(℃)【本体】-10~40 外形寸法(mm)【本体】547×225×186、【リモコン】63×30.5×11.6 方式【送信】送信時間5秒以内、休止2秒以内 本体質量(kg)約10 連続使用約3日※ご使用頻度により変わります 適合ワイヤ径(Φmm)最大60※標準構成品で付属しているものは、18mm~25mm※60mmのご利用を希望される場合は、お客様にてご用意をお願い致します 通信方式単行通信(時間制限あり) 消費電力(mA)【送信時】11、【スタンバイ時】1μA以下 使用電池【本体】12V/8Ah、【リモコン】リチウム電池 CR-2032×1個 到達距離(m)【音声最高】約250、【リモコン】見通しがよい場所で200~300 送信出力1mW 送信周波数(MHz)426.025 変調方式1200bps 音声出力定格6W、最大10W 動作温度範囲(℃)【リモコン】-10~60 サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム 安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き 10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能 ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ 工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単 録画機能搭載
仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下) セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1 質量(kg)約7.8 電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V) チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417 有効画素数212万画素 ズーム光学30倍 映像素子1/2CMOS 稼働時間(フル充電での連続稼動)約10 伝送方法無線 無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz 伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり 最低被写体照度(Lux)0.15 画角水平:2.3~61.2度 カメラ仕様パンチルトなし サービス分類レンタル
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります