測定・測量機器レンタルサービス :「深 さ 測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127) 最高温度(℃)155 湿度(%RH)【操作・保管】0~90 最高操作温度(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1 電源(V)115(90-127、230、180-254) 温度範囲(℃)28~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305 湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660 安定時間(分)5(目安) 動作温度(℃)0~50 最大消費電力(VA)1150 保管温度(℃)-20~50 加熱時間18分(23→660℃) 冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃) 挿入深さ(mm)115 安定性±0.08℃ サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:5.5 電源(V)115(90-127、230(180-254) 温度範囲(℃)-25~155 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305 湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー) 安定時間(分)10(目安) 動作温度(℃)0~50 最大消費電力(VA)130 保管温度(℃)-20~50 加熱時間13分(23→155℃) 冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃) 挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む) 安定性±0.04℃ サービス分類レンタル
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります