世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語
色ブラック、レッド
質量(g)383
バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)
ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°
防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)
外部メモリーなし
動作温度(℃)-20~55
OSandroid12
IP等級IP66
ストレージ内部:128GB
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
21日以内出荷
オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語
色ブラック
質量(g)270
バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可
動作温度-20℃~55℃
ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°
防爆構造なし
外部メモリーMicroSD(MAX512GB)
OSandroid11
IP等級IP66
ストレージ内部:64GB
1台
¥469,800
税込¥516,780
11日以内出荷
世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語
色ブラック
質量(g)274
バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可
ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°
防爆構造なし
外部メモリーMicroSD(MAX512GB)
動作温度(℃)-20~55
OSandroid11
IP等級IP66
ストレージ内部:64GB
1台
¥519,800
税込¥571,780
11日以内出荷
音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。