測定・測量機器レンタルサービス :「校正液」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堀場アドバンスドテクノ【レンタル】油分濃度計
溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定
仕様【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定 セット内容本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース 質量(kg)【本体】約7、【総質量】19(ケース含む) 電源AC100~240±10%(50/60Hz) 測定方式試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質 再現性0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L 表示方式3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD 表示分解能0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400 外部出力USBメモリーへ出力 機能300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能 校正ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正 測定レンジ0~200mg/L 消費電力(VA)AC100V時:約60、AC240V時:約90 採取量【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒) 周囲温度(℃)0~40(結露無き事) サービス分類レンタル
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります