さらに商品を絞り込む
  • ガステック(3)
  • サンコウ電子(2)
  • フジテコム(2)
  • RIDGID
  • レッキス工業(1)
  • マルイ(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量機器レンタルサービス :「給水管 延長」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。<br />TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。<br />大口径パイプに対応<br />適合管径50mm~350mm。<br />長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル<br />最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。<br />高輝度LEDを採用<br />配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。<br />自動水平調整カメラヘッド搭載<br />自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。<br />FleXmitter(R)ゾンデを搭載<br />512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。<br />TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、<br />さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。<br />小口径パイプに対応<br />傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。<br />高輝度LEDを採用<br />配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。<br />FleXmitter(R)ゾンデを搭載<br />512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。<br />ケーブルの送り出しがスムーズ<br />軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。<br />持ち運びがしやすい設計<br />大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら