【レンタル】レンジャーカウントシリーズ 個数計 カウンティングスケール 30kg RC31P30 レンタルオーハウス翌々日出荷から4日以内出荷
★個数計量と言えばレンジャーカウント★個数確認や棚卸作業などに最適です★一秒以内の高速安定★超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg)4.2電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225本体サイズ(mm)311×327×117通信出力RS232C、USBモード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積安定時間(秒)1以内秤量(kg)30サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル台はかり 500×740×920mm D31P150BXJP レンタルオーハウス翌々日出荷から7日以内出荷
日本語キーシートで操作が簡単です★全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得★表示部用ポール標準装備★明るく見やすいバックライト付液晶表示★RS232Cインターフェース標準装備★充電式内蔵バッテリー使用時には電源オートオフ機能が働きます。
寸法(mm)計量台:500×650×90質量(kg)32電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(標準装備)ケーブル長(m)2.3表示バックライト付きLCD表示最小表示(kg)0.02保護等級IP67(計量部のみ)インターフェースRS232Cサイズ(mm)500×740×920秤量(kg)150サービス分類レンタル
【レンタル】個数計(カウンティングスケール) 校正証明書付オーハウス翌々日出荷から10日以内出荷
個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g)1計量皿寸法(mm)300×225安定時間(秒)1以内測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積通信出力RS232C、USB電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3