測定・測量機器レンタルサービス :「温度計 データ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000
測定範囲(℃)-199~600
精度±0.3℃±読み値の0.3%
表示測定値、電池残量、その他
データ記録件数16000
動作温度範囲(℃)-40~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62
付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度2ch
温度測定範囲(℃)-40~+110
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
インターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
付属品通信ケーブル・ソフトウェア
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象CO2、温湿度
測定範囲CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
データ記録件数8000×3ch
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×96
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
測定範囲(℃)-40~+110
チャンネル数温度2ch
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約55(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-60~+155
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)
測定チャンネル数1ch(外付センサ)
記憶容量16000データ
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約54(リチウム電池含む)
電源リチウム電池(内蔵)
測定精度平均±0.5℃
チャンネル数温度1ch
温度測定範囲(℃)-40~+80
通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル)
記憶容量16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
測定温度範囲(℃)0~55
湿度測定範囲(%)10~95RH
記憶容量8000×2
通信方式USB/LAN(無線)
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
温度測定範囲(℃)0~55
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
湿度測定範囲(%RH)10~95
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
チャンネル数温度1・湿度1
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
付属品温湿度センサ(THA-3001)
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
寸法(mm)66×46×96
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
チャンネル数温度1・湿度1・CO21
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信
動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2日間
測定範囲(ppm)CO2/0~9999
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。