測定・測量機器レンタルサービス :「乾電池ケース単3」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。
埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!!
新機能:連続深度表示モード掲載。
目的管の交流抵抗を測定するループチェック。
初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。
深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。
地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。
セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3
最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0
モード(送信):CW(無変調)
連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8
使用温度範囲(℃)-10~55
表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示
電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610
質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0
機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)
仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)
質量(g)800
電源単3形乾電池×6
感度0.7V/g(400Hz時)
フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
周波数特性100~1200Hz
インピーダンス8Ω(ステレオ使用可)
電圧増幅度(dB)59
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍)
専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成!
管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。
地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。
ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。
スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。
周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX
最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-
モード送信:CW(無変調)
電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)
連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間
使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610
質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)
受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz
通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2
表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)
仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示
使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5
セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。