【レンタル】小型風量計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)翌日出荷から5日以内出荷
マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース寸法(mm)【フード口】355×355測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)本体質量(kg)1.5測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み通信機能Bluetooth(R)データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)駆動時間(時間)連続約8サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3