測定・測量機器レンタルサービス :「高さ測定器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。 測定範囲10~70N/mm2圧縮強度 測定精度±0.2R 表示部測定値5000個分に相当する記憶容量 サイズ(mm)128×128(LCD画面) インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア 温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105 質量(kg)3 再現性±0.5R 仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります