測定・測量機器レンタルサービス :「RS232C」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。 測定範囲10~70N/mm2圧縮強度 測定精度±0.2R 表示部測定値5000個分に相当する記憶容量 サイズ(mm)128×128(LCD画面) インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア 温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105 質量(kg)3 再現性±0.5R 仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟らかい物から硬い物まで、あらゆる方向でバラツキなく測定 エコーチップ3 硬さ試験機は、エコーチップシリーズの中で最も精度が高く機能性に富んだハイスペックモデルです。HVHBHRHSといったあらゆる硬さに換算可能です。
仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存 セット内容本体 寸法(mm)170×200×45 測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103 質量(g)900(本体のみ) 電源充電式 測定精度±4HL 又は、±0.5%HL 保存温度(℃)-10~+60 通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる 動作温度0~+50℃ ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm) レンタル日数(日)15 サービス分類レンタル
1台
209,000 税込229,900
3日以内出荷

仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存 セット内容本体 寸法(mm)170×200×45 測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103 質量(g)900(本体のみ) 電源充電式 測定精度±4HL 又は、±0.5%HL 保存温度(℃)-10~+60 通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる 動作温度0~+50℃ ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm) 校正証明書付き
1台
21,900 税込24,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)【内部記憶】100000 データ保存 セット内容本体 寸法(mm)170×200×45 測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103 質量(g)900(本体のみ) 電源充電式 測定精度±4HL 又は、±0.5%HL 保存温度(℃)-10~+60 通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる 動作温度0~+50℃ ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm) 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります