測定・測量機器レンタルサービス :「荷重計」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)4.1 寸法H(mm)12 寸法A(mm)50 寸法D(mm)25 抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力) 寸法B(mm)45 定格容量200kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10~70 寸法R(mm)100 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)118 寸法F(Φmm)35 ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm)100 応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内 温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時) 寸法GM8 印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃)-30~80 非直線性±0.5%RO以内 固有振動数(kHz)約12.6
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。 セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)2.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)35 寸法D(mm)17.5 抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力) 寸法B(mm)33 定格容量100kN 定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5% 温度補償(℃)-10~70 寸法R(mm)70 繰返し性0.05%RO以下 寸法C(Φmm)108 寸法F(Φmm)25 ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません) 寸法E(Φmm)90 応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内 温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時) 寸法GM8 印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨) 許容温度(℃)-30~80 非直線性±0.2%RO以内 固有振動数(kHz)約14.8
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります