測定・測量機器レンタルサービス :「電池ケース 単3 3本」の検索結果
セット内容本体(乾燥剤)、単三電池×3、ACアダプター、ショルダーベルト、収納ケース、取扱説明書
電源AC100~240V±10%・50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)
消費電力(W)1.5(専用ACアダプターも含む)
仕様ACアダプター:(入力)AC100~240V±10%・50Hz/60Hz、(出力)DC5V・2A、サンプリング風量:約490CC/秒、ウォーミングアップ時間:約10秒
バッテリー単三アルカリ電池(3本)または、単三ニッケル水素充電池(3本)
バッテリー稼動時間アルカリ電池:約2時間、ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間
測定対象イオン:空気イオン( 正/負小イオン)
測定方式JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算
測定分解能10個/CC
測定時間検出:0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能)
表示部液晶:TN反射型/70×24mm/4+1/2桁/一列表示、バックライト:無し
質量(g)1300以下(電池含めず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×180×110(突起部除く)
動作環境保証条件:電池使用時/0~50℃・85%RH以下(結露がないこと)、ACアダプター使用時/0~40℃・85%RH以下(結露がないこと)
保存環境保存・放置:-10~50、絶対湿度18g/m3以下(結露がないこと)
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。