測定・測量機器レンタルサービス :「注射器5ml」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。
屈折率、温度補償屈折率、Brix%などの測定値を表示可能。
セット内容本体、シリンジ 5mL、取扱説明書(本体)、取扱説明書(試料を測定する前に)、収納ケース、RA-130
測定範囲【nD】1.3200~1.5000、【Brix】0~85%、【HFCS42】0~76%、【HFCS55】0~80%
質量(g)約200
電源DC3V(1.5Vアルカリ単4乾電池2本)
表示屈折率、温度補償屈折率、Brix、HFCS42、HFCS55、および 温度(摂氏温度、華氏温度)、試料No.、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
測定精度【nD】±0.0005、【Brix】±0.2%、【HFCS42/55】±0.2%
分解能【nD】0.0001、【Brix】0.1%、【HFCS42/55】0.1%
温度補償測定試料の温度補償係数および補償温度の入力が10種類可能
外部出力コンピュータ接続またはプリンタ接続のいずれかで可能、IrDAによる接続は標準対応
記憶データ数1100検体
測定温度範囲(℃)10~40
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。