【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B昭和測器翌々日出荷から10日以内出荷
ハンディタイプのポータブル振動計です。<br />誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。<br />Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。<br />単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。<br />コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。<br />振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。<br />豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3