【レンタル】多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)翌々日出荷から4日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)AC100/115/200/230±10%(50/60Hz)質量(kg)約9.1付属品電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線仕様【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3