測定・測量機器レンタルサービス :「はかり 電池」の検索結果
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
最小表示(g)0.01
本体寸法(mm)194×225×67
機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備
繰返し性7mg
直線性15mg
皿径(Φmm)160
秤量(g)620
サービス分類レンタル
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
最小表示(g)0.01
本体寸法(mm)194×225×67
機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備
繰返し性7mg
直線性15mg
皿径(Φmm)160
秤量(g)1520
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。