【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)ケツト科学研究所(1件のレビュー)翌日出荷から4日以内出荷
分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、
といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。
・バックライト付き液晶画面を搭載
従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、
暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。
・ユーザー目盛作成機能
測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。
目盛は8本まで保存できます。
・水分値と高周波容量の表示が可能
Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。
本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、
測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル
【レンタル】コンクリートモルタル水分計ケツト科学研究所翌日出荷から3日以内出荷
2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可
HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可セット内容本体寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%質量(g)500(電池含まず)電源電池1.5V(単3アルカリ)4本測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)温度補正(℃)自動補正・手動可アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3