環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (4) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: コニカミノルタすべて解除
【レンタル】照度計 校正証明書付 コニカミノルタ 翌々日出荷 から 10日以内出荷
JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
斜入射光特性 3%以下(f2) 測定レンジ オートレンジ 測定機能 NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定範囲 照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h 直線性 指示値の±2%±1digit 特性 【温度・湿度】指示値の±3% 使用環境 温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 電源 単3形電池2本/本体用ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×35×174 仕様 【分光応答度】標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1´)6%以下
【レンタル】演色照度計(校正書付) コニカミノルタ 翌日出荷 から 3日以内出荷
仕様 湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容 本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲 定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K 質量(g) 230(電池含まず) 電源 単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサー CMOS リニアイメージセンサ 機能 メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm) 出力間隔:1、測定範囲:380~780 インターフェース USB 2.0 Mini B 繰返し性 EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008 測定時間(秒) 定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲 -10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲 -10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度 EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モード テキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示 日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値 相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容 本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g) 215(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ 測定レンジ オート(4レンジ) 電池寿命 約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において) 確度 Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
【レンタル】照度計(校正書付) コニカミノルタ 翌日出荷 から 3日以内出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式 受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103 Lx・h 0.001~9999h 質量(g) 200(電池別) 電源 単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命 72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラス JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能 補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3