発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消
人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)
セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm
質量(g)370(電池別)
表示土色帖マンセル値(389色)、Lab
測定時間約1秒
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。