絞り込み
ブランド
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • 理研計器(5)
  • 日本アビオニクス(5)
  • testo(テストー)(4)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • クボタ計装(3)
  • JFEアドバンテック(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • A&D(1)
  • リオン(1)
  • レッキス工業(1)
  • 東亜DKK(1)
  • ホダカ(1)
  • マルイ(1)
  • NEC Avio赤外線テクノロジー(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • Smart-Style(1)
  • アルコム(1)
  • 酒井重工業(1)
サービス分類
  • レンタル(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量機器レンタルサービス :「赤外線 測定 器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)
999税込1,099
1台
翌々日出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24アズワン品番3-3636-01-75レンタル日数(日)1(延長)焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
489税込538
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)68×34×14質量(g)36.5品名ONE PRO(iOS対応)対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)精度(℃)±3または±5%(測定対象物温度5~120時)検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像:160×120(155万画素)使用周囲温度(℃)0~35温度分解能(℃)0.15測定温度範囲(℃)-20~+400フレームレート8.7Hz最短撮像距離15cm~サービス分類レンタル
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
校正証明書付の機種となります温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1精度(℃)±2または±2%検出器非冷却マイクロポロメーターディスプレイ4インチIPS液晶解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)フレームレート30Hz測定視野角(°)24/1.75mradWi-Fi動画ストリーミング、静止画転送最短撮像距離15cmサービス分類レンタル
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ(Wi-Fi機能付) 校正証明書付Flir(フリアーシステムズ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP)測定温度範囲(℃)-20~650視野角24×18°計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)デジタルズーム1-4×連続測定視野角(°)24/1.75mrad温度分解能(℃)0.04(NETD)精度±2℃または±2%電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)質量(kg)1付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】イメージング湿度メーターFlir(フリアーシステムズ)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)応答性スペクトル応答:8~14 μm測定視野角(°)51×38感度<150mKフレームレート9Hz仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間焦点距離サーモ画像の最小:10cm精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%測定分解能0.1応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750msディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ保存形式計測値を記入したBMP保存可能枚数9999レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター電源充電式バッテリーを内蔵バッテリーリチウムイオン充電池×2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)充電方式MicroUSB経由で充電可能規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら