環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (1) 測量機器レンタル(土木/建築) (3) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: サンコウ電子すべて解除
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子 3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途 膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。 仕様 ●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地) セット内容 本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本 型式 SWT-NEO、SFN-325 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50 電源 単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ 1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付 表示分解能 1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm 測定対象 鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用 付加機能 測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンド データ転送 USB サービス分類 レンタル
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 翌日出荷 から 3日以内出荷
ポケットサイズの厚膜測定専用
樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
仕様 【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm セット内容 本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース 寸法(mm) 80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲 0~15mm 質量(g) 460 電源 単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き 測定方式 電磁式 プローブ 1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm 測定精度 均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2% 表示分解能 0.1mm/0.01mm(切替)
【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 翌日出荷 から 3日以内出荷
1800点の測定値をメモリー
SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容 本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース 寸法(mm) 80(W)×35(H)×150(D) 測定範囲 0~8.00mm 質量(g) 330 電源 単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm 測定精度 均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3% 表示分解能 0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付) サンコウ電子 (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途 コンクリート素地専用 セット内容 本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g) 約370 測定範囲(mm) 0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 測定方式 超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×28 表示分解能 0.01mm 連続使用時間(時間) 約10 使用電源 単3形アルカリ乾電池×2本 探触子 2C15N-DL 音速範囲 500~9999m/sec 測定精度(mm) ±0.1
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3