光学式測定機器レンタル (25) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: アズワンすべて解除
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様 三眼 セット内容 生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg) 約8 総合倍率 100~1000× 照明装置電圧(V) AC100~240 作動距離(mm) 100 照明 落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm) 55~75 接眼レンズ PL10×(視野数20) 対物レンズ プランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠補正 サイズ(mm) 本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類 レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容 ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 総合倍率 40~1000x 照明装置電圧(V) AC100~240 50/60Hz 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) 左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 500万画素 コンデンサの種類 ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類 レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様 三眼 質量(kg) 3.6 電源 AC100V 50/60Hz 総合倍率 7~45× 作動距離(mm) 100 照明 5W LED 眼幅調整範囲(mm) 55~75 接眼レンズ WF10× 鏡筒形式 45° サイズ(mm) 200×260×380 サービス分類 レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様 ●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45° 電源 AC100V 50/60Hz 総合倍率 7~45× 眼幅調整範囲(mm) 55~75 接眼レンズ WF10× 対物レンズ 0.7~4.5× サービス分類 レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品 USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm) 180×180×80mm 質量(g) 約700 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R)/7、8、10 最大解像度 2048×15366 撮像素子 1/2インチCMOS 画素数 300万画素 接続径(Φmm) 23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類 レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様 コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き 付属品 1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 質量(kg) 6.3 タイプ 三眼 フィルター ブルー 照明 6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可 接眼レンズ WF10×(18)レチクル付き 対物レンズ ストレンフリー 4×・10×・40×(S) 電源コード 160cm サイズ(mm) 270×180×470 サービス分類 レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品 USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm) 180×180×80mm 質量(g) 約700 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R)/7・8・10 最大解像度 2592×19446 撮像素子 1/2.5インチCMOS 画素数 500万画素 接続径(Φmm) 23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類 レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg) 6.5 本体寸法(mm) 250×300×550 総合倍率 6.7~45× 電源コード(m) 1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm) 105 照明 LED 眼幅調整範囲(mm) 54~75 接眼レンズ 10倍(WF10×) 鏡筒形式 傾斜角45° サービス分類 レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様 ●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm) 本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg) 約5 総合倍率 40~1000× 照明 LED照明 眼幅調整範囲(mm) 54~76 接眼レンズ 10倍(視野数18) 対物レンズ 4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式 傾斜角45° サービス分類 レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
寸法(mm) 620×825×392 接眼レンズ PL10×(視野数22) プレート寸法(mm) 160×250(ステージプレート) 電源(V) AC90~240(50/60Hz)
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズ EW10×(視野数20) 対物レンズ 4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm) 55~75 ステージプレート メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明 6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 画素数 【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェース USB2.0 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 40×~1000×
【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×・10×・40× 眼幅調整範囲(mm) 48~75 照明 6V 20Wハロゲンランプ フィルター 青・緑・黄 電源(V) AC100(50/60Hz) 総合倍率 40×~400×
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接眼レンズ WF10×(視野数20) 対物レンズ 1×~4.5× ズーム 1:4.3(比) 照明 落射・透過/LED照明(光量調整可能) 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 本体寸法(mm) 185×262×315 総合倍率 10×~45×
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率 7.5~50× 画素数 500万画素(カメラ) 寸法(mm) 顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ 10倍(WF10×) 質量(kg) 顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V) AC100V~240(50/60Hz) 照明 落射・透過3W LED
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率 40~1000× 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 接眼レンズ 10倍(視野数20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) ステージ寸法(mm) 移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持 寸法(mm) 本体/210×410×415、ステージ/175×140
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
充電でき、電源のない場所でも使用可能。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm) 本体/235×151×362、ステージ/143×120 総合倍率 40~1000× 照明装置電圧(V) AC100~240 (50/60Hz) 接眼レンズ 10倍(視野数18) 対物レンズ 4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン 翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源 単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率 40×~1000× 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート 124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil) 鏡筒形式 360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25 サービス分類 レンタル
【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless アズワン 翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源 単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率 40×~400× 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート 115×120mm 焦点調整 ラックピニオン式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート4×・10×・S40× 鏡筒形式 360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 サービス分類 レンタル
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless アズワン 翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品 ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー 電源(V) AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵) 総合倍率 10×・20× 照明 落射・透過/白色LED 接眼レンズ WF10× 対物レンズ 1×・2×(ターレット式) 鏡筒形式 双眼・傾斜角45° サービス分類 レンタル
【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質 ステージ:PMMA(アクリル)製 質量(kg) 4.5 直径(Φmm) 実視野:20、ステージ:82 電源(V) AC90~240 50/60Hz 本体寸法(mm) 250×300×490 総合倍率 7~45× 電源コード(m) 1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm) 100 照明 LED 眼幅調整範囲(mm) 55~75 接眼レンズ 10倍(WF10×) 鏡筒形式 傾斜角45°
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3