測定・測量機器レンタルサービス :「100V用プラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
温度設定範囲(℃)0~999
最小表示単位1℃
寸法(Φ×mm)3.2×200(センサー)
外寸(mm)135×145×95
電源(V)AC95~240(50/60Hz)15A
付属品単相100V・単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率10×・20×
照明落射・透過/白色LED
接眼レンズWF10×
対物レンズ1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式双眼・傾斜角45°
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。