測定・測量機器レンタルサービス :「CMOS カメラ」の検索結果
関連キーワード
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
眼幅調整範囲(mm)55~75
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
インターフェースUSB2.0
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fps
セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)
電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)
撮像素子1/2.8インチCMOS
言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)
サービス分類レンタル
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
寸法(mm)180×180×80mm
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R)/7・8・10
最大解像度2592×19446
撮像素子1/2.5インチCMOS
画素数500万画素
接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)
サービス分類レンタル
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
寸法(mm)180×180×80mm
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R)/7、8、10
最大解像度2048×15366
撮像素子1/2インチCMOS
画素数300万画素
接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。