【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタルアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm)スペクトル波長:約12(半値幅)質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率測定範囲(Lux)70~70000サイズ(mm)33×.33×90波長幅(nm)スペクトル:380~780露光時間6~1000msサービス分類レンタル
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Proアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)撮影日時は自動書き込みされます。
【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセットアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI焦点距離30~60mmメモリーmicroSDカード(~32GB)付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
【レンタル】工業用内視鏡アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI被写界深度(mm)10~60(DOF)機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー電源単3乾電池防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)プローブ長(mm)1000付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル本体寸法(mm)116×140×42プローブ径(Φmm)6
【レンタル】ポータブル色差計アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50測定径(Φmm)10角度(°)【照明/受光条件】45/0表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)計測範囲L/5~100対応OSWindows(R)7/8/10電源9V電池付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3