環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) (1) 光学式測定機器レンタル (2) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: アズワンすべて解除
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容 ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 総合倍率 40~1000x 照明装置電圧(V) AC100~240 50/60Hz 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) 左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 500万画素 コンデンサの種類 ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類 レンタル
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm) スペクトル波長:約12(半値幅) 質量(g) 約70(電池除く) 電源 700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) 測定項目 スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 測定範囲(Lux) 70~70000 サイズ(mm) 33×.33×90 波長幅(nm) スペクトル:380~780 露光時間 6~1000ms サービス分類 レンタル
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率 7.5~50× 画素数 500万画素(カメラ) 寸法(mm) 顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ 10倍(WF10×) 質量(kg) 顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V) AC100V~240(50/60Hz) 照明 落射・透過3W LED
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3