仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW質量(g)本体・プローブ:各約400電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C)角度(°)測定可能許容:±3以内表示測定値:デジタル4桁表示周波数(kHz)手動プローブ:約38~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99)データメモリ(点)2000使用環境温度(℃)0~50表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf)非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時)アラームアラーム信号(ブザー音)