【レンタル】小型メモリー水温塩分計JFEアドバンテック翌日出荷から4日以内出荷
赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。
LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。
インターフェースによるUSB通信。
単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。
1分間隔で約一か月の連続観測が可能。
※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。
仕様耐性性能:200m水深相当セット内容本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)110×80×68測定範囲【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm質量(g)【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255使用温度範囲(℃)【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと)電源【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー測定項目水温 / 電気伝導度精度【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm)センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式消費電流(mA)計測時:約80寸法(Φ×mm)26×200(突起部除く)メモリー内蔵フラッシュメモリー 8MB通信方法【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信インターバル観測:1~59秒、1分~60分応答速度【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値)記憶データ数最大約50万データモード観測:連続モード主材質【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂A/Dコンバータ16ビットデータ転送RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時)サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3