1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可) 寸法(mm)Φ70×232 質量(kg)空中約1.2、水中約0.6 測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃ 精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃) センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃ メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります