【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から5日以内出荷
初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)型式【探触子】 5Z10NDT-H2質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50電源単3アルカリ乾電池×1本外径(Φmm)13.0(接触面11.5)表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性±0.1mm測定原理超音波パルス反射方式主な用途高温探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)音速範囲【調整】1000~12000m/s周波数(MHz)約5被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂などパイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から4日以内出荷
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~50最小表示/目量(mm)0.1測定方式超音波パルス反射方式繰返し精度(mm)±0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144主な用途厚物測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射方式主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3