測定・測量機器レンタルサービス :「HRC硬さ基準片」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様換算:HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 JIS B7731、SAEJ417に準拠
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース、取扱説明書
測定範囲ビッカース硬さ:100~1,000HV・ロックウェルC硬さ:10.0~70.0HRC・ロックウェルB硬さ:60.0~100.0HRB・ショア硬さ:20.0~100.0HS・ブリネル硬さ:85~550HBW
質量(g)本体・プローブ:各約400
電源(V)ACアダプター100、またはリチウムイオン充電池
出力データ通信またはプリンタ用(RS-232C)
角度(°)測定可能許容:±3以内
表示測定値:デジタル4桁表示
周波数(kHz)手動プローブ:約38~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170
再現性(%)測定スタンド使用時:HV/±(3rdg)HV・HRC/±1.0HRC・HRB:±2.0HRB・HS/±1.0HS・HBW:±(3rdg)HBW
直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:20×195
機能設定機能:上限、下限、測定回数(1~99)
データメモリ(点)2000
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値
表示単位1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)
耐荷重(N)測定荷重:約1(約0.1kgf)
非直線性HV200~1,000の範囲で硬さ基準片の±5%rdg(測定スタンド使用時)
アラームアラーム信号(ブザー音)
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約10N(約1kgf)
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
周波数手動プローブ約38~40kHz
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子【測定荷重】約20N(約2kgf)
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲1. ビッカース硬さ/100~1000HV2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB4.ショア硬さ/20.0~100.0HS5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)
周波数手動プローブ約38~40kHz
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。