【レンタル】高精度電子天びん ALE 620gVIBRA(新光電子)翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード寸法(mm)180×230×75電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001g計量皿寸法(mm)Φ118インターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502RVIBRA(新光電子)翌々日出荷から4日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200gVIBRA(新光電子)翌々日出荷から4日以内出荷
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード寸法(mm)190×260×85電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)翌日出荷から5日以内出荷
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)翌日出荷から3日以内出荷
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式
ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)翌日出荷から3日以内出荷
高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載
ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)翌日出荷から3日以内出荷
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)W192×W265×H87出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備電源専用ACアダプターひょう量6200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)W180×D160目量0.1g風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.03g
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3