2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/s セット内容本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約190(レザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む) ガス採気方式自動吸収式 応答時間(秒)3以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造本質防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12 検知対象ガス2種類の可燃性ガス切替式
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様検知可能漏洩量:R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、 R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、 HFO-1234yf:3.74[g] セット内容体(ハンドストラップ付属、単3電池×2内蔵)、ドレンフィルタ(DF-114)、ダストフィルタ(本体に付属/DF-114)、自在型アタッチメント(AT-2G)、レザーケース、予備フィルタ×2(AT-2G)、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約190(電池・レザーケース含む) 電源単三アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む) 保護等級IP22相当 ガス採気方式自動吸収式 応答時間(秒)10以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲0℃~+40℃・85%RH以下 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12(常温・常湿において) 検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm)検知可能:5
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります