1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)
母材の厚さのみを測定するデュアルマルチ機能を搭載。 厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能で、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。また、データファイルの作成と最大50000点の測定値をグリッドファイル形式で保存することができます。
用途一般測定用 仕様【接触面径(mm)】12 セット内容本体、本体ケース(ハンドベルト付)、探触子DA 501EN(探触子ケーブル付)、カプラント、USBケーブル、USBドライバーソフト、単3形乾電池×3、収納ケース(DM5E DL用、校正方法手順、DM5E-USB接続ガイド) 寸法(mm)138(H)×75(W)×32(D) 測定範囲1~2005~23(デュアルマルチ) 質量(g)223(バッテリー含む) 温度範囲(℃)-10~+50 周波数5MHz 動作時間60時間
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング