測定・測量機器レンタルサービス :「勾配 計測器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)153×51×31 測定範囲0~360° 質量(g)295 電源9V電池1個・連続使用時間:500時間 精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°) 最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°) 繰返し精度±0.05°
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります