1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造 セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧DC12V±10% 消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズf=4.0[mm] F2 撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング