測定・測量機器レンタルサービス :「タジマ グリーン レーザー 墨 出し 器」の検索結果
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1
セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)
材質(外装)ABS樹脂
質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450
備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。
使用温度範囲(℃)-5~40
電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池
制御方式マグネットダンパー方式
精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上
機能NAVI機能付
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650
自動補正範囲±2°
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)
レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)
ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197
防水性防塵・防水設計
ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110
光出力(mW)4.5以下
微調整範囲10m先で±350mm
受光距離(m)1~20以内
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。