絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • アズワン(88)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(30)
  • リオン(27)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • JFEアドバンテック(23)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • サンコウ電子(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(16)
  • testo(テストー)(15)
  • A&D(13)
  • ノースワン(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • 理研計器(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 東亜DKK(7)
サービス分類
  • レンタル(3)
価格
価格で絞り込む
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)テクロック
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
用途硬質ゴム(高硬さ用)セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)サービス分類レンタル
【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプD)(校正書付)テクロック
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)テクロック
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス