測定方式可燃性ガス:接触燃焼センサー、酸素:電気化学センサー、有毒ガス:電気化学センサー分解能可燃ガス: 1%LEL可燃性ガスまたは0.05vol%メタン・酸素:0.1vol%・一酸化炭素/硫化水素:1ppm測定範囲可燃ガス:0~100%LEL/0~5.00vol%メタン・酸素:0~30vol%・一酸化炭素:0~1999ppm・硫化水素:0~200ppm質量(g)224(ガス検知器本体とバッテリー及びクリップを含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×76×35(クリップ部除く)アラームガスアラームLED(4箇所)/充電状態LED/警報音/バイブレーションアラーム警報音・音量95dBA(通常30cmの地点)ディスプレイ液晶のディスプレイバッテリー充電式リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)(環境温度25度)24充電時間(時間)≦4時間(最大安全領域充電電圧 Um=6.7VDC)ウォームアップ時間2分周囲温度(℃)-40~60湿度範囲相対湿度(結露なし):15%~90%、断続的相対湿度(短時間暴露):5%~95%測定範囲(kPa)大気圧:80~120防水保護等級IP67仕様本質安全防爆構造:ⅡCT4セット内容本体、サンプリングチューブ、チューブ、アルティアポンププローブ 10153040、取扱説明書