計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。

計測機器のレンタルサービス

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 【レンタル】人体電位測定器 KSD-4000 パトライト(旧春日電機)

パトライト(旧春日電機) 【レンタル】人体電位測定器 KSD-4000

【特長】プローブを握るだけで簡単に人体の帯電電位が測定できます! クリーンルームやイオン発生器が設置された施設での人体電位確認に。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。【セット内容】本体(KSD-4000/単3電池×2)、プローブ(KSS-4000)、アース線、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、ソフトケース、収納ケース【寸法(mm)】本体:121×70×22、プローブ:125×25Φ【測定範囲】±0.1〜±999.9V【質量(g)】約270(プローブ、乾電池含む)【電源】単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)【検出方式】振動型表面電位センサ【測定精度】±5%以内【アナログ出力】0〜±999.9mV【測定モード】連続測定、またはピークホールド

測定測量機器レンタル > その他機器レンタル(測定・測量)
注文コード 品番 内容量 レンタル日数(日) 販売価格 出荷目安 数量
06767592 KSD-4000 1台 5 ¥27,600 取扱終了
06767608 KSD-4000 1台 10 ¥31,600 取扱終了
06767617 KSD-4000 1台 15 ¥35,600 取扱終了
06767626 KSD-4000 1台 30 ¥47,600 取扱終了
06767635 KSD-4000 1台 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) ¥800 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります