絞り込み
軸径(Φmm)
- 6.6(1)
- 11(2)
- 20(6)
- その他(1)
使用軸受
- 6204ZZ
- 606ZZ(6)
- 608ZZ(6)
- 706ADFP5(2)
- 708ADFP5(2)
- 6000ZZ(7)
- 6002ZZ(7)
- 6004ZZ(2)
- 6203ZZ(2)
- 6205ZZ(5)
- 6206ZZ(3)
- 6207ZZ(2)
- 6208ZZ(2)
- 7000ASFP5(2)
- 7000DF(3)
- 7001ADFP5(2)
- 7002ADFP5(2)
- 7002DF(3)
- 7204ADFP5(2)
- 7204DF(2)
- 使用軸受をもっと見る
ブランド
- 黒田精工(2)
- THK(2)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
- 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サポートユニットには、ボールねじ用サポートユニット支持側丸型やサポートユニット固定側などがあります。サポートユニットにはベアリングが仕込まれており、安定した回転を得ることが可能です。また、取り付けする周りを考慮したデザインとなっており、コンパクトな構造であることが特徴。中には、予圧調整のされた軸受けが組まれていることもあるため、そのまま組み立てが可能になり、組み立て精度の向上や工数の削減をすることができます。

ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
サポートユニット BUMシリーズ
黒田精工¥10,980税込¥12,0781個27日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット BUKシリーズ
黒田精工¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から27日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります
- 軸・軸端完成品
- サポートユニット