編組チューブ :「興和化成」の検索結果
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
関連キーワード
「色」から絞り込む
ブラック(3)
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)15
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)6
最大径(Φmm)22
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護
材質ポリエステル
色ブラック(白糸編み込み有)
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.83MB)
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)19
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)28
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)6
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)25
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)19
最大径(Φmm)32
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。