絞り込み
ブランド
  • 二六製作所(2)
  • BeHAUS(1)
  • マグナ(1)
  • マグエバー(1)
吸着力
  • 4.9N
  • 0.39N(2)
  • 0.78N(3)
  • 0.88N(2)
  • 0.98N(3)
  • 1.35N(2)
  • 1.37N(2)
  • 1.47N(2)
  • 1.67N(4)
  • 1.96N(3)
  • 2.94N(2)
  • 10.69N(2)
  • 10.89N(2)
  • 12.26N(2)
  • 13.53N(2)
  • 13.72N(2)
  • 15.1N(2)
  • 18.44N(4)
  • 24.5N(3)
  • 24.52N(2)
  • 107.8N(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)マグエバー
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サマリウムコバルト磁石 BeHAUSサマリウムコバルト磁石BeHAUS(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
サマコバ磁石 角型 二六製作所サマコバ磁石 角型二六製作所
659税込725
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
サマコバ磁石 丸型 二六製作所サマコバ磁石 丸型二六製作所
999税込1,099
1パック(3個)
翌々日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁

磁性材料』には他にこんなカテゴリがあります

希土類磁石