絞り込み
ローラーサイズ(外径×幅)(mm)
- Φ35×33(2)
- Φ35×40(42)
- Φ35×50(5)
- Φ35×55(2)
- Φ35×60(22)
- Φ35×70(7)
- Φ35×75(27)
- Φ35×120(4)
- Φ35×150(2)
- Φ36×40(5)
- Φ40×40(11)
- Φ40×50(2)
- Φ40×60(3)
- Φ45×45(2)
- Φ50×10(2)
- Φ50×50(11)
- Φ50×60(5)
- Φ50×100(5)
- Φ60×100(2)
- その他(20)
- ローラーサイズ(外径×幅)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(66)
- ヤヨイ化学(53)
- 広島(51)
- 尾崎亀商店(24)
- エスコ(9)
- TSオリジナル(高翔産業)(9)
- 坂爪製作所(sakazume)(6)
- 大田製作所(6)
- 土牛(5)
- SK11(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- TRUSCO(3)
- イマダ(2)
- アサヒペン(2)
- インダストリーコーワ(2)
- 精品工房(2)
- カセン和紙工業(2)
- 好川産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
「材質(ローラー部)」から絞り込む

ローラー 樹脂製
(64件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)
転圧ゴムローラー 赤
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥3,273~税込¥3,600~1本当日出荷壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
内装用スチールローラー
SK11(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り色青(紺色)ローラー径(Φmm)35
ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
ワイドシームローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
KOゴムローラージャイロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
ステンレスシームローラー
大田製作所(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ベアリング入りで回転もスムーズです。用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
剥離試験用圧着ローラー
イマダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。質量(g)2000ローラー幅(mm)45材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
カベ紙 押さえローラー
アサヒペン(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)木RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
ジュラコン(R)ローラ
大田製作所(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ジョイントローラー(太)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。材質(ローラー部)スチール鋼
マスキングテープ押さえローラー
インダストリーコーワ¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。ローラー幅(mm)40材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿)材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
フロアープレッシャーローラーⅡ
広島(7件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。全長(mm)460~700(伸縮可能)径(Φmm)38ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
道路ライン用ローラー
大塚刷毛製造¥1,898税込¥2,0881本当日出荷警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。用途道路ライン引きなどに仕様【原反組織】ウーブン材質ウール毛丈(mm)13サイズ(inch)6毛丈中毛適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニローラー ジュラコン(R)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。材質(ローラー部)ジュラコン(R)寸法(mm)20仕様ベアリング無径(Φmm)35
シリコンローラー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度80材質(ローラー部)シリコン柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
プレッサーローラー(桧山)
広島¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
ウレタンローラー 大(カラー)
広島(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
ウレタンローラー 小(カラー)
広島(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
スポンジローラー
ヤヨイ化学¥859~税込¥945~1本当日出荷水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
フッ素アングルジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
KO塩ビシート用シリコンローラー
尾崎亀商店¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できますタイプ蒼 片枠
ステンシームローラーライトゴムグリップ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。 ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入りローラー寸法(Φ×L)mm34×75質量(g)約390材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
ヘラ付押えローラーW
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,400税込¥3,7401個当日出荷壁紙施工時の入隅抑えに。 1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。 回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。 角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレンヘラ幅(mm)25
KO鉄ローラー
尾崎亀商店¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
木柄ゴムローラー両枠
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
KO青ゴムローラー(ベアリング有)
尾崎亀商店¥9,598税込¥10,5581本当日出荷青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。寸法(Φmm×Lmm)35×120
ニューシームローラー(片)
広島¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)





![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418669-231106-02.jpg)