絞り込み
材質(ローラー部)
- ゴム(1)
ローラーサイズ(外径×幅)(mm)
- Φ35×40(1)
- Φ35×120(1)
- Φ35×150(1)
- Φ50×60(1)
- Φ50×100(2)
ブランド
- 尾崎亀商店
- モノタロウ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(13)
- SK11(2)
- アサヒペン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- インダストリーコーワ(1)
- ステップ(1)
- ヤヨイ化学(4)
- 坂爪製作所(sakazume)(3)
- 大田製作所(4)
- 広島(6)
特価
「材質(ローラー部)」から絞り込む
ゴム(1)

KOゴムローラージャイロ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
KOマスキングローラー亀丸
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷KOマスキングローラー亀丸は、マスキングテープを手作業で貼らずに、ローラーを転がして貼ることによって、大幅作業時間を短縮します。職人の声を反映して作られたローラーは、どんな粗面にもしっかりと密着する絶妙な硬さを持っています。コンパクトかつ効率性を兼ね備えた「KOマスキングローラー亀丸」は、あらゆる塗装や装飾作業をスムーズに進めるための強力な工具になります。用途粗面や凹凸のある壁や表面にマスキングテープを貼る際に使用する工具です。サイディングのような特殊な表面にも適用できるため、幅広いシーンでの使用が可能です。作業効率を重視するプロからDIY愛好家まで、あらゆるユーザーに対応します。幅(mm)37全長(mm)180ローラー径(Φmm)35
KO鉄ローラーステッチャー
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができますローラーサイズ(mm)50×10
KOハンマーヘッドローラーミニ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。