内装用ローラー :「ぎょさん」の検索結果
ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
関連キーワード
「材質(ローラー部)」から絞り込む
ウレタン(19)
ゴム(2)
ジュラコン(R)(16)
スチール鋼(4)
ステンレス(10)
フッ素樹脂(7)
ポリエチレン(5)
その他(1)
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)35
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
ドア・窓周りの狭いところに便利なミニサイズ。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
寸法(mm)20
仕様ベアリング無
径(Φmm)35
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
ブラックウレタンを採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
材質(ローラー部)ウレタン ベアリング入り
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
材質天然ゴム
ローラーサイズ(mm)Φ50×100
種別ベアリング入
寸法(Φmm)50
柄長さ(mm)100
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー
材質(ローラー部)スチール鋼
寸法(Φmm×Lmm)36×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
仕様鋼ベアリング入り、2R
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。
ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
1個
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
ウレタン・ポリアセタール・フッ素樹脂よりも軽く、表面に汚れが付着しにくい超高分子量ポリエチレンを採用しています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
テーパー形状のウレタンローラーです。40mm幅は軟らかいソフトウレタンです。
寸法(mm)Φ35×60
材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
テーパー形状のローラーは壁面コーナー等を仕上げる際に手があたらず便利です。
寸法(mm)Φ40×40(テーパー型)
材質(ローラー部)ジュラコン(R) ベアリング入り
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
カーペットのアイロンシーミング時のジョイントローラーです。
カーペットの表面を傷つけず、裏面をシーミングテープと確実に接着することができます。
また、ジョイントの跡が目立ちにくくきれいに仕上がります。
ローラー幅(mm)120
1個
¥6,800
税込¥7,480
5日以内出荷
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂100%のテーパーローラーです。
材質(ローラー部)フッ素樹脂
寸法(mm)60
仕様静音ベアリング入り
径(Φmm)35
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90
材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
定番のジュラコン®ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
糊や汚れが付きにくいフッ素樹脂100%です。
寸法(mm)Φ35×40(テーパー型)
材質(ローラー部)フッ素樹脂 静音ベアリング入り
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ウレタン・ジュラコン(R)・フッ素樹脂よりも軽く、フッ素樹脂と同様に、汚れが付きにくく、付着した汚れを拭取りやすいローラーです。
材質(ローラー部)特殊ポリエチレン ベアリング入り
1
2
次へ
『内装工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。