PC柄ステンレスローラー
手に馴染みやすいプラスチックハンドルのローラーです。
- 仕様
- 樹脂ベアリング入り
- 種別
- ベアリング入
- 材質(ローラー部)
- ステンレス鋼
- 内容量
- 1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55517157 | 23-5647 | 22864747 | 197-26 | ![]() | ハイ・ステンレスローラー | 広島 | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | 注文コードが変更になりました |
| 55517166 | 23-5648 | 22864756 | 197-27 | ![]() | ハイ・ステンレスローラー | 広島 | 1個 | ¥5,798 税込¥6,378 | 注文コードが変更になりました |























