絞り込み
ローラーサイズ(外径×幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 内装用ローラー

特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
283件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ローラー部)から絞り込む
  • KO長柄ゴムローラー 尾崎亀商店

    KO長柄ゴムローラー

    尾崎亀商店
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
  • KO黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO黒ゴムローラー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
  • KOハンマーヘッドローラーミニ 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラーミニ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
  • KOハンマーヘッドローラー 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラー

    尾崎亀商店
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
  • KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)ゴム
  • PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学

    PCハンドルローラーステン

    ヤヨイ化学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
    材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
  • プレッサーローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    プレッサーローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。 ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
    質量(kg)4ローラー幅(mm)400
  • ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。 適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。
    種別ベアリング入材質天然ゴム寸法(Φmm)50柄長さ(mm)100ローラーサイズ(mm)Φ50×100
  • ステンシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンシームローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
    仕様鋼ベアリング入り、2R材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
  • リノリュームローラー45 ヤヨイ化学

    リノリュームローラー45

    ヤヨイ化学
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
    材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り質量(kg)45ローラー寸法(Φ×L)mm144×388
  • ジュラコン(R)隅押えローラー 広島

    ジュラコン(R)隅押えローラー

    広島(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    出隅入隅の押え、階段の角、立ち上がりのコーナー部にご使用ください。
    材質ベアリング入寸法(mm)6(平面部)ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)33
  • ウレタンベアリング入ローラー 広島

    ウレタンベアリング入ローラー

    広島
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長年多くのお客様にご愛用いただいておりますウレタンベアリング入ローラーです。 ローラー部にウレタンゴムを使用しました。クロスの艶を押え、ドレープの毛が倒れず、美しく仕上がります。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。
    ローラ径(Φmm)35
  • ジュラコン(R)ローラー 大(カラー) 広島

    ジュラコン(R)ローラー 大(カラー)

    広島
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
    全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
  • サークルエース 広島

    サークルエース

    広島
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    スリーエースのローラー部のRをパーフェクトカッターに合うように作ってあります。 前のローラーをΦ15Rに、後のローラーをΦ12Rに少しづつRをきつくすることによって硬いシートでも理想的な角度に押さえ込み、パーフェクトカッターでもコーナー切りを、スムーズにいたします。パーフェクトカッターでの施工前に、ぜひご利用ください。
  • 道路ライン用ローラーハンドル 大塚刷毛製造

    道路ライン用ローラーハンドル

    大塚刷毛製造
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
    用途道路ライン引きなどに適合道路ライン用ローラー全長(mm)約1350柄長さ(mm)約1240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高級エースローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級エースローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木柄は疲れを感じにくい形状です。
  • ベアリングローラー・ジュラコン(R) ヤヨイ化学

    ベアリングローラー・ジュラコン(R)

    ヤヨイ化学
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリング入りで回転がスムーズです。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙に最適です。
    材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
  • ウレタンローラー 土牛

    ウレタンローラー

    土牛(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    精密注型 高品質ウレタンローラー使用
    全長(mm)185
  • 圧着ローラー イエローローラーフレキシ 200mm ソフト YT12YRF20S YELLOTOOLS

    圧着ローラー イエローローラーフレキシ 200mm ソフト YT12YRF20S

    YELLOTOOLS
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    壁や床面にも使える角度可変式の圧着ローラー。ハンドルの角度は3段階(0°/45°/90°)に調節可能。角度調整機能:0°/45°/90°の3段階調整で、壁や床など様々な施工面に対応。壁面フィルム施工や床面作業など、幅広いシーンで活躍します。イエローツールズのこだわりが詰まったプロ仕様の施工ツール。
    用途理想の施工ローラーに。硬さソフト寸法(cm)20角度調節0°/45°/90°
  • プラスチックローラー カセン和紙工業

    プラスチックローラー

    カセン和紙工業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    壁紙の継ぎ目部分の圧着や仕上げに使用します。
  • ハイ・ステンレスローラー 70 広島

    ハイ・ステンレスローラー 70

    広島
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    機械切削加工によるSUS304をローラー部。に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能。です。
  • KOマスキングローラー亀丸 替えゴムのみ 尾崎亀商店

    KOマスキングローラー亀丸 替えゴムのみ

    尾崎亀商店
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    KOマスキングローラー亀丸替えゴムのみは、別売りの「KOマスキングローラー亀丸」専用の替えゴムです。替えゴムの交換も簡単で、両面テープを剥がした後にローラーを転がすだけで装着できます。
    幅(mm)37
  • 長柄平場ゴムローラー TSオリジナル(高翔産業)

    長柄平場ゴムローラー

    TSオリジナル(高翔産業)
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
    用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
  • ステンシームローラーアングル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンシームローラーアングル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
  • 床用真鍮ローラーΦ40× F-Bシリーズ 源邑光北野刃物製作所

    床用真鍮ローラーΦ40× F-Bシリーズ

    源邑光北野刃物製作所
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    材質ローラー部:真鍮
  • のり付けローラー 新型PP製 精品工房

    のり付けローラー 新型PP製

    精品工房
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷
    軸は丈夫なアルミ合金製。 オリジナル波型ローラーで余分なのりの使用量を抑制。 簡単に取り外しできるので掃除が簡単です。 蓋付きで乗りの乾きを防ぎます。 のり跳ね防止フィン付き。 材質がPPで割れにくく、のりの残量が確認できます。 底面の巾は11cmで片手で持って作業ができます。
    用途ロックウール天井材などを貼るときに使用するローラーです。材質PP寸法(mm)280×150×130(底部:110)質量(g)850材質(ローラー部)PP
  • 鉄ローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    鉄ローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    強い転圧力が必要な場合に使用。
    用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)
  • KO黒ゴムステッチャー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO黒ゴムステッチャー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    黒ゴムステッチャー(ベアリング入)10mm×55Φは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
    寸法(Φmm×Lmm)50×10
  • KO青ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO青ゴムローラー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
  • Φ35x30mm シームローラー(Celcon) エスコ

    Φ35x30mm シームローラー(Celcon)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
    材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂全長(mm)140質量(g)45ローラーサイズ(mm)Φ35×30
  • ステンレスローラー 土牛

    ステンレスローラー

    土牛
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます。
    用途表面の傷みやすい壁紙におすすめです。トラスコ品番162-8385高さ(mm)185質量(g)340ローラーサイズ(mm)Φ35×40
  • テーパーローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    テーパーローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。 スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。 2Rと4Rがあります。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
  • ブラックローラー ウレタン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ブラックローラー ウレタン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
    仕様ベアリング入りブラック径(Φmm)35材質(ローラー部)ポリウレタン
  • ステンテーパーシームローラー ヤヨイ化学

    ステンテーパーシームローラー

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。 階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
  • GGローラージュラコン(R) ヤヨイ化学

    GGローラージュラコン(R)

    ヤヨイ化学
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。 ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
    材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
  • シームローラー(壁紙用) エスコ

    シームローラー(壁紙用)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    壁紙用シームローラー。壁紙を貼った後、滑らかに整え、しっかりと固定します。
    エスコ品番EA523ME-2材質ローラー・ハンドル:木、シャフト:スチール(バネ鋼)全長(mm)142質量(g)79ハンドル径(Φmm)22.5ハンドル長さ(mm)90ローラー寸法(Φ×L)mm35×30(幅)表面【ローラー】平、硬め
  • 普及品ローラー 広島

    普及品ローラー

    広島
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    普及品の鉄ローラーです。(ベアリングなし)
    径(Φmm)35ローラー幅(mm)40材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
  • 床用傾斜ローラー 広島

    床用傾斜ローラー

    広島
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    隅押えや、階段の立ち上がりのコーナー等にご使用ください。ベアリング入です。
    径(Φmm)(最大)50・(最小)35ローラー幅(mm)50材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
  • ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT) 広島

    ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT)

    広島
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
    質量(kg)11
  • リノリュームローラー 34kg(ゴム巻) 広島

    リノリュームローラー 34kg(ゴム巻)

    広島
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
    質量(kg)34全幅(mm)395径(mm)127
内装用ローラー